• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PCHBL 26-24R Lama de Doble Boca para Tronzado y Ranurado con Plaquitas PENTACUT

Número de artículo: 2301688
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301688
EAN / GTIN 7291075188561
Número del fabricante 2301688
Número L L23920 1245

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 110 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos