GFL 4W - 8D IC354 Plaquita de Una Sola Cara para Tronzado con Conformador con Nervadura Central para Acero y Acero Inoxidable

Número de artículo: 6002619
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002619
EAN / GTIN 7291075211610
Número del fabricante 6002619
Número L L23930 394

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.24 mm, Ancho de corte (CW) 4.1 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas W
  • Radio de punta (RE) 0.24 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4.1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra