• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SGB 19R-4 Lamas de Una Sola Boca para Plaquitas SELF-GRIP de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301168
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301168
EAN / GTIN 7291075067637
Número del fabricante 2301168
Número L L23920 942

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Longitud total (OAL) 32 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Longitud total (OAL) 32 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 36 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos