SGTFR 2020-4D 45 Portaherramientas SELF-GRIP Reforzado para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie SELF-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301226
    EAN / GTIN 7291075071450
    Número del fabricante 2301226
    Número L L23920 1145

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 3.3 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 23 mm
    • Longitud total (OAL) 125 mm
    • Altura del mango (H) 20 mm
    • Ancho del mango (B) 20 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 45 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra