Surtido de coronas perforadas bimetálicas Power Change Plus 19-83

Número de artículo: 589810 19-83
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Change Plus
⌀ de corona perforada 19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Número de piezas 9
Número de vástagos de asiento 1
Número de brocas de centrar 2
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589810 19-83
EAN / GTIN 3165140949590
Número del fabricante 2608594190

Descripción

Ejecución:

Surtido de coronas perforadoras bimetálicas con sistema Power Change Plus en los diámetros más usuales. Incluye portacoronas de 6 caras y brocas centradoras de HSS en maletín de plástico.
Corona perforadora: corona perforadora bimetálica HSS con resistencia extrema y vida útil prolongada. Dentado progresivo para un corte rápido y una expulsión de virutas ideal. El sistema Power Change Plus permite un cambio de herramienta rápido y sin herramientas de la corona perforada. Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 44 mm.
Vástago de asiento: El mango de asiento Power Change Plus permite el alojamiento sin herramientas de coronas perforadas y brocas de puntear.
Broca de puntear: Broca de puntear HSS-Co para acero y acero inoxidable. Sujeción sin herramientas en mango de asiento.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra