{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 4,3 mm | |
Longitud hoja | 300 mm | |
Denominación | 1411DF | |
Uso | _1411DF | |
Optimizado para material de trabajo | Madera con metal | |
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) | < 250 mm | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588710 1411DF | |
EAN / GTIN | 3165140016285 | |
Número del fabricante | 2608654763 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 1411DF
a petición
En stock
377 piezas en stock
|
a petición
En stock
418 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.040 piezas en stock
|
|
Número de hojas | 5 | 5 | 5 |
Denominación | 1411DF | 922VF | 1222VF |
Optimizado para material de trabajo | Madera con metal | Madera con metal | Madera con metal |
Material hoja de sierra | BiM | BiM | BiM |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | Corte recto fino | Corte recto fino; Corte a nivel |
Paso de dientes | 4,3 mm | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |