{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | MD | |
Paso de dientes | 3,2 − 4,3 mm | |
Longitud hoja | 225 mm | |
Denominación | 1156XHM | |
Uso | _1156XHM | |
Optimizado para material de trabajo | Madera con metal | |
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) | < 175 mm | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto) | |
Número de hojas | 1 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588710 1156XHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534817 | |
Número del fabricante | 2608900391 |