{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 1,8 + 2,6 mm | |
Longitud hoja | 300 mm | |
Denominación | 1222VF | |
Uso | _1222VF | |
Optimizado para material de trabajo | Madera con metal | |
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) | < 250 mm | |
Máquina de accionamiento | Sierra de sable | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588610 1222VF | |
EAN / GTIN | 4045197726865 | |
Número del fabricante | 588610 1222VF |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 1222VF
a petición
En stock
1.053 piezas en stock
|
a petición
En stock
435 piezas en stock
|
|
Número de hojas | 5 | 5 |
Denominación | 1222VF | 922VF |
Optimizado para material de trabajo | Madera con metal | Madera con metal |
Material hoja de sierra | BiM | BiM |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | Corte recto fino |
Paso de dientes | 1,8 + 2,6 mm | 1,8 + 2,6 mm |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |