{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | HM | |
Paso de dientes | 3,2 – 4,3 mm | |
Longitud hoja | 300 mm | |
Denominación | 1256XHM | |
Optimizado para material de trabajo | Madera con metal | |
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) | < 250 mm | |
Máquina de accionamiento | Sierra de sable | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | |
Número de hojas | 1 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588610 1256XHM | |
EAN / GTIN | 4045197977366 | |
Número del fabricante | 588610 1256XHM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 1256XHM
a petición
En stock
179 piezas en stock
25,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
223 piezas en stock
14,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de hojas | 1 | 1 |
Denominación | 1256XHM | 956XHM |
Longitud hoja | 300 mm | 150 mm |
Optimizado para material de trabajo | Madera con metal | Madera con metal |
Material hoja de sierra | HM | HM |
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) | < 250 mm | < 100 mm |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |