{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 28 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 12 | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574900 28X0,50 | |
EAN / GTIN | 4017359045763 | |
Número del fabricante | 456398 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo pincel trenzado Alambre INOX, ⌀ del cepillo D1× dureza del cepillo: 28X0,50mm
a petición
En stock
109 piezas en stock
31,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
426 piezas en stock
13,61 €
10,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | 28 mm |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ del cepillo D1 | 28 mm | 28 mm |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Trenzado | trenzado a la izquierda | trenzado a la izquierda |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |