{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 28 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,35 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 12 | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574900 28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4017359039427 | |
Número del fabricante | 456378 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo pincel trenzado Alambre INOX, ⌀ del cepillo D1× dureza del cepillo: 28X0,35mm
a petición
En stock
244 piezas en stock
32,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.458 piezas en stock
14,06 €
10,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de trenzados | 12 | 12 |
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | 28 mm |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre |
Grosor de las cerdas | 0,35 mm | 0,35 mm |
⌀ del cepillo D1 | 28 mm | 28 mm |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |