{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre INOX | |
⌀ del cepillo D1 | 22 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,25 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 8 | |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574900 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4017359071441 | |
Número del fabricante | 454358 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo pincel trenzado Alambre INOX, ⌀ del cepillo D1× dureza del cepillo: 22X0,25mm
a petición
En stock
434 piezas en stock
27,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.516 piezas en stock
12,01 €
9,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de trenzados | 8 | 6 |
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | 28 mm |
Material dotación | Alambre INOX | Alambre |
Velocidad de giro máxima | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
Trenzado | trenzado a la izquierda | trenzado a la izquierda |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |