{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | |
Velocidad de giro máxima | 10.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574760 50 | |
EAN / GTIN | 4017359079867 | |
Número del fabricante | 435365 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cepillo para superficies vaso de plástico Alambre INOX 0,30 mm, ⌀ del cepillo D1: 50mm
a petición
En stock
224 piezas en stock
16,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
11,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
9,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 28 mm | 20 mm | 28 mm |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm |
⌀ del cepillo D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Velocidad de giro máxima | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 | 10.500 min-1 |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |