• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cepillo para superficies vaso de plástico Alambre INOX 0,30 mm 50 mm

Número de artículo: 574765 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Longitud de guarnición H1 28 mm
Velocidad de giro máxima 10.500 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574765 50
EAN / GTIN 4067263935025

Descripción

Ejecución:

Cepillos de superficies, ⌀ mango 6 mm.
Para mecanizado de acero fino. El vaso de plástico sirve como protección contra choque y evita la corrosión debido a la entrada de materiales ajenos.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles o en máquinas estacionarias. Para limpiar y desbarbar superficies de tamaño pequeño a mediano.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript