{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,2 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Velocidad de giro máxima | 10.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574775 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935032 | |
Número del fabricante | 574775 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo para superficies Alambre de latón 0,20 mm 50 mm
a petición
En stock
343 piezas en stock
11,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
9,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 20 | 28 |
Grosor de las cerdas | 0,2 | 0,3 |
⌀ del cepillo D1 | 50 | 50 |
Velocidad de giro máxima | 10.500 | 10.500 |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 |