{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 12 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ del sargento D2 | 10 mm | |
Longitud del sargento L2 | 80 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574600 10X80 | |
EAN / GTIN | 4017359006955 | |
Número del fabricante | 458361 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo tipo brocha Alambre INOX 0,30 mm 10X80
a petición
En stock
1.672 piezas en stock
5,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.932 piezas en stock
2,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 20 | 20 |
⌀ del cepillo D1 | 12 | 12 |
Longitud total L | 120 | 120 |
Velocidad de giro máxima | 15.000 | 10.000 |
⌀ del sargento D2 | 10 | 10 |
Longitud del sargento L2 | 80 | 80 |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |