{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 12 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
⌀ del sargento D2 | 10 mm | |
Longitud del sargento L2 | 80 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 20 mm | |
Velocidad de giro máxima | 10.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574550 10X80 | |
EAN / GTIN | 4067263935049 | |
Número del fabricante | 574550 10X80 |