Cepillo tipo brocha Alambre de acero 0,30 mm 10X20

Número de artículo: 574550 10X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6.853 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 12 mm
Longitud total L 67 mm
⌀ del sargento D2 10 mm
Longitud del sargento L2 20 mm
Longitud de guarnición H1 20 mm
Velocidad de giro máxima 20.000 min-1
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574550 10X20
EAN / GTIN 4067263935056
Número del fabricante 574550 10X20

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, montado a presión en casquillo de acero, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En lijadoras rectas, ejes flexibles y taladradoras manuales. Para limpieza y desbarbado de puntos de difícil acceso.