{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del cepillo D1 | 23 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ del sargento D2 | 22 mm | |
Longitud del sargento L2 | 22 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 25 mm | |
Velocidad de giro máxima | 18.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha |
Número de artículo | 574600 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006870 | |
Número del fabricante | 453361 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo tipo brocha Alambre INOX 0,30 mm 22X22
a petición
En stock
1.366 piezas en stock
7,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.193 piezas en stock
2,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de guarnición H1 | 25 | 25 |
⌀ del cepillo D1 | 23 | 23 |
Longitud total L | 68 | 80 |
Velocidad de giro máxima | 18.000 | 18.000 |
⌀ del sargento D2 | 22 | 22 |
Longitud del sargento L2 | 22 | 22 |
Tipo de producto | Cepillo tipo brocha | Cepillo tipo brocha |