{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 60 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 15 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 17 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574000 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007143 | |
Número del fabricante | 416163 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm 60X15 mm
a petición
En stock
744 piezas en stock
8,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
704 piezas en stock
5,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 15 mm | 15 mm |
Longitud de guarnición H1 | 17 mm | 17 mm |
⌀ del cepillo D1 | 60 mm | 60 mm |
Velocidad de giro máxima | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Trenzado | ondulado | ondulado |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |