Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm 50X15 mm

Número de artículo: 574000 50X15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.252 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 50 mm
Grosor de las cerdas 0,3 mm
Anchura de los filamentos L1 15 mm
Longitud de guarnición H1 12 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Trenzado ondulado
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 574000 50X15
EAN / GTIN 4017359017487
Número del fabricante 415163

Descripción

Ejecución:

Calidades de alambre especial ondulado, ⌀ mango 6 mm.

Aplicación:

En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para el mecanizado de superficies. Las altas velocidades de giro multiplican el rendimiento de cepillado.
Para desoxidado, decapado, limpieza.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ del cepillo D1× ancho de corte L1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra