{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 40 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 10 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 9 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Trenzado | ondulado | |
Velocidad de giro máxima | 18.000 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 574000 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359037409 | |
Número del fabricante | 414162 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cepillo circular con mango Alambre de acero 0,30 mm 40X10 mm
a petición
En stock
677 piezas en stock
5,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
734 piezas en stock
3,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
225 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
484 piezas en stock
5,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longitud de guarnición H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material dotación | Alambre de acero | Alambre de acero | Alambre de acero | Alambre de latón |
Grosor de las cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Velocidad de giro máxima | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 | 18.000 min-1 |
Trenzado | ondulado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular | Cepillo circular |