• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bristle-Brush tipo A ⌀ 150 mm 80

Número de artículo: 573565 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
⌀ del cepillo D1 150 mm
Anchura del cepillo 12 mm
Quality Dress BB-ZB
Color amarillo
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573565 80
EAN / GTIN 480112760694
Número del fabricante 27606N

Descripción

Ejecución:

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.
El Bristle-Brush radial consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).
Con cerdas oblicuas (tipo A) para uso enérgico.

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.
Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
⌀ de agujero 25,4mm con anillos de reducción agregados ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7mm. Con adaptador n.º573580 ampliable a cualquier anchura. Empleo en rectificadoras dobles o en lijadoras rectas o ejes flexibles con mandrino de sujeción n.º556380 tam. 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos