Mandrino de sujeción, Número de discos para sujetar: 1

Número de artículo: 556380 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de discos para sujetar precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 6 mm
Gama de sujeción 0 mm - 19 mm
Número de discos para sujetar 1
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556380 1
EAN / GTIN 8711428101676
Número del fabricante 7000038377

Descripción

Ejecución:

Mandrino de sujeción (inoxidable).

Idóneo para:

Muela de limpieza gruesa n.º 555930555946,
cepillos de pulir n.º 573555 / 573565 con ⌀ de perforación de 13 mm.