Mandrino de sujeción, Número de discos para sujetar: 1-2

Número de artículo: 556380 1-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de discos para sujetar precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 8 mm
Gama de sujeción 0 mm - 26 mm
Número de discos para sujetar 1 - 2
Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 556380 1-2
EAN / GTIN 8711428101683
Número del fabricante 7000038378

Descripción

Ejecución:

Mandrino de sujeción (inoxidable).

Idóneo para:

Muela de limpieza gruesa n.º 555930555946,
cepillos de pulir n.º 573555 / 573565 con ⌀ de perforación de 13 mm.