Bristle-Brush tipo C ⌀ 150 mm 80

Número de artículo: 573555 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 80
⌀ del cepillo D1 150 mm
Anchura del cepillo 12 mm
Quality Dress BB-ZB
Color amarillo
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 573555 80
EAN / GTIN 480113321542
Número del fabricante 33215

Descripción

Ejecución:

Los cepillos especiales encapsulados Bristle son cuerpos abrasivos homogéneos con una mezcla de grano cerámico de conformación precisa y óxido de aluminio que ofrecen una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.
El Bristle-Brush radial consta de segmentos separados (aprox. 1,6 mm de ancho).
Con cerdas curvadas (tipo C) para el mecanizado de superficies perfiladas.

Aplicación:

Tener en cuenta el sentido de giro.
Apto en prácticamente todos los materiales con la máxima seguridad de trabajo posible. Eliminación de restos de óxido, cola, color, arañazos y rebabas mínimos. Para trabajos de alisado, acabado, pulido, limpieza y desbarbado.
⌀ de agujero 25,4 mm con anillos de reducción agregados ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Con adaptador n.º 573580 ampliable a cualquier anchura. Empleo en rectificadoras dobles o en lijadoras rectas o ejes flexibles con mandrino de sujeción n.º 556380 tam. 1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra