{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 571400 178X22 | |
EAN / GTIN | 4017359154670 | |
Número del fabricante | 47520156 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cepillo circular estrecho recto, alambre de acero 0,50 mm 178X22 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
47,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
15,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de trenzados | 38 | |
Anchura de los filamentos L1 | 14 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 38 mm | |
⌀ del cepillo D1 | 178 mm | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |
⌀ de la perforación d1 | 22 mm |