Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M: 178X22mm

Número de artículo: 571203 178X22
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 178 mm
⌀ de la perforación d1 22 mm
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Anchura de los filamentos L1 14 mm
Longitud de guarnición H1 38 mm
Número de trenzados 38
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571203 178X22
EAN / GTIN 4067263906599
Número del fabricante 571203 178X22
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra