Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M: 115XM14mm

Número de artículo: 571203 115XM14
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.013 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 115 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Anchura de los filamentos L1 14 mm
Longitud de guarnición H1 24 mm
Número de trenzados 20
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 571203 115XM14
EAN / GTIN 4067263906568
Número del fabricante 571203 115XM14
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra