{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 115 mm | |
⌀ de la perforación d1 | 22 mm | |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 14 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 24 mm | |
Número de trenzados | 20 | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 571203 115X22 | |
EAN / GTIN | 4067263906575 | |
Número del fabricante | 571203 115X22 |