Cepillo circular estrecho recto, alambre de acero 0,50 mm 125X22 mm

Número de artículo: 571400 125X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 125 mm
⌀ de la perforación d1 22 mm
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Anchura de los filamentos L1 6 mm
Longitud de guarnición H1 26 mm
Número de trenzados 40
Velocidad de giro máxima 15.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571400 125X22
EAN / GTIN 4017359154212
Número del fabricante 47320140

Descripción

Ejecución:

Alambre de acero liso 0,50 mm, construcción estrecha, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Larga duración y gran suavidad de marcha.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el mecanizado de cordones de soldadura en U y en V que se eligen con frecuencia para empalmes de tubos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra