Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm 178X22 mm

Número de artículo: 571250 178X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre INOX
⌀ del cepillo D1 178 mm
⌀ de la perforación d1 22 mm
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Anchura de los filamentos L1 14 mm
Longitud de guarnición H1 38 mm
Trenzado trenzado a la izquierda
Número de trenzados 32
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571250 178X22
EAN / GTIN 4017359017753
Número del fabricante 475811

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm 178X22 mm

Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm 178X22 mm

a petición
En stock
15 piezas en stock
74,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock
15,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de trenzados 32 38
Anchura de los filamentos L1 14 mm 14 mm
Longitud de guarnición H1 38 mm 38 mm
⌀ del cepillo D1 178 mm 178 mm
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo circular Cepillo circular
⌀ de la perforación d1 22 mm 22 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra