Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm 125XM14 mm

Número de artículo: 571250 125XM14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
168 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre INOX
Rosca M M14
Anchura de los filamentos L1 14 mm
Trenzado trenzado a la izquierda
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571250 125XM14
EAN / GTIN 4017359053768
Número del fabricante 473817

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm 125XM14 mm

Cepillo circular Alambre INOX 0,50 mm 125XM14 mm

a petición
En stock
168 piezas en stock
40,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
12,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
343 piezas en stock
16,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
218 piezas en stock
25,12 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de trenzados 20 20 20
Anchura de los filamentos L1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Longitud de guarnición H1 29 mm 29 mm 29 mm
Material dotación Alambre INOX Alambre de acero Alambre de acero Alambre INOX
⌀ del cepillo D1 125 mm 125 mm 125 mm
Rosca M M14 M14 M14 M14
Tipo de producto Cepillo circular Cepillo circular Cepillo circular Cepillo circular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra