{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material dotación | Alambre de acero | |
⌀ del cepillo D1 | 115 mm | |
Rosca M | M14 | |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | |
Anchura de los filamentos L1 | 14 mm | |
Longitud de guarnición H1 | 24 mm | |
Trenzado | trenzado a la izquierda | |
Número de trenzados | 20 | |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | |
Tipo de producto | Cepillo circular |
Número de artículo | 571200 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016664 | |
Número del fabricante | 472217 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm, ⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M: 115XM14mm
a petición
En stock
493 piezas en stock
18,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.117 piezas en stock
11,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de los filamentos L1 | 14 mm | 14 mm |
Longitud de guarnición H1 | 24 mm | 24 mm |
Material dotación | Alambre de acero | Alambre de acero |
Grosor de las cerdas | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ del cepillo D1 | 115 mm | 115 mm |
Velocidad de giro máxima | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Tipo de producto | Cepillo circular | Cepillo circular |