Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm 115X22 mm

Número de artículo: 571200 115X22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
745 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 115 mm
⌀ de la perforación d1 22 mm
Grosor de las cerdas 0,5 mm
Anchura de los filamentos L1 14 mm
Longitud de guarnición H1 24 mm
Trenzado trenzado a la izquierda
Número de trenzados 20
Velocidad de giro máxima 12.500 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571200 115X22
EAN / GTIN 4017359005224
Número del fabricante 472211

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.