Cepillo circular de una sola hilera microabrasivo 0,6 mm, SiC 120 250X16 mm

Número de artículo: 570320 250X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC) veteado
Material dotación microabrasivo, nailon de rectificado
Símbolo de medio abrasivo SiC
⌀ del cepillo D1 250 mm
Anchura del cepillo 16 mm
⌀ de la perforación d1 16 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 100 mm
Grosor de las cerdas 0,6 mm
Longitud de guarnición H1 57 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570320 250X16
EAN / GTIN 4017359163863
Número del fabricante 370841

Descripción

Ejecución:

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar rodillos de anchura variable. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.