Cepillo circular de una sola hilera microabrasivo 0,6 mm, SiC 120 150X14 mm

Número de artículo: 570320 150X14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC) veteado
Material dotación microabrasivo, nailon de rectificado
Símbolo de medio abrasivo SiC
⌀ del cepillo D1 150 mm
Anchura del cepillo 14 mm
⌀ de la perforación d1 12 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 30 mm
Grosor de las cerdas 0,6 mm
Longitud de guarnición H1 32 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570320 150X14
EAN / GTIN 4017359136294
Número del fabricante 340841

Descripción

Ejecución:

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar rodillos de anchura variable. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra