Cepillo circular de una sola hilera microabrasivo 0,6 mm, SiC 120, ⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo: 200X16mm

Número de artículo: 570320 200X16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1× ancho del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC) veteado
Material dotación microabrasivo, nailon de rectificado
Símbolo de medio abrasivo SiC
⌀ del cepillo D1 200 mm
Anchura del cepillo 16 mm
⌀ de la perforación d1 16 mm
⌀ de taladrado máximo hasta 80 mm
Grosor de las cerdas 0,6 mm
Longitud de guarnición H1 33 mm
Velocidad de giro máxima 6.000 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 570320 200X16
EAN / GTIN 4017359145449
Número del fabricante 360841

Descripción

Ejecución:

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar rodillos de anchura variable. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.