ONMU 080608-TN IC5100 Plaquitas Octogonales de Doble Cara para Planeado de Desbaste en Fundición

Número de artículo: 5693622
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie 16MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5693622
EAN / GTIN 7291075189056
Número del fabricante 5693622
Número L L23910 460

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 16

Productos adecuados

De la misma serie "16MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra