F45NM D4.0-07-1.50-R08 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Octogonales ONHU/MU 0806 . con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 3103318
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie 16MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103318
EAN / GTIN 7291075179996
Número del fabricante 3103318
Número L L23980 3149

Descripción

Descripción:

  • Fresa de refrentar, angular con WSP
  • diámetro del cono, lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • diámetro (DC/DCX): 4,49″
  • número de cuerpos de corte (CICT): 7
  • diámetro del cubo (DHUB): 3,27″
  • longitud total (OAL): 2″.

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.49″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 4.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.22″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.27″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 080608-TN
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 44.3 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "16MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra