F45WG D200-28-60-FX-R08 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Octogonales ONHU/MU 0806 con 16 Filos de Corte

Número de artículo: 3103872
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie 16MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103872
EAN / GTIN 7291075193374
Número del fabricante 3103872
Número L L23980 995

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 212 mm, Número de plaquitas (CICT) 28, Diámetro del núcleo (DHUB) 150 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 212 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 212 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 150 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 080608-TN
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 44.3 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "16MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra