• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de acabado compacta (SiC) 152X25X25 mm

Número de artículo: 568742 152X25X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • ⌀ de perforación: 25

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Grado de finura fino
Grado dureza medio
⌀ de muela 152 mm
Anchura 25 mm
⌀ de perforación 25 mm
Ejecución 6S fine
Máquina de accionamiento Banco de amolar
Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568742 152X25X25
EAN / GTIN 4062406781767

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Las muelas compactas de material no tejido generan un acabado reproducible, ya que siempre hay grano abrasivo fresco actuando. Sin modificación de la geometría de la pieza, sin formación de estrías de rectificado, larga vida útil.

Aplicación:

En máquinas de eje fijo o rectificadoras manuales con mandrino de sujeción n.º 556380 tam. 1 − 2 y brida reductora n.º 568782. Rectificador de muelas abrasivas ajustado n.º 568785.
Muela de acabado de tela no tejida arrollada. Crea un acabado fino y brillante, p. ej. en la fabricación de cilindros hidráulicos, paletas de turbina, instrumentos, etc.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios