Rectificador manual de diamante, Medida: 70X20mm

Número de artículo: 568785 70X20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio de reavivado Guarnición diamantada
Longitud total 270 mm
Segmento anchura 20 mm
Segmento longitud 70 mm
Tipo de producto Rectificadores manuales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568785 70X20
EAN / GTIN 4045197977564
Número del fabricante 568785 70X20

Descripción

Ejecución:

Rectificador manual de diamante galvanizado, con mango ergonómico de 2 componentes.

Aplicación:

Para rectificar y perfilar muelas compactas de material no tejido.