Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) 60

Número de artículo: 567715 60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    0,58 € / Unidad
  • de 50Unidad
    0,49 € / Unidad
a petición
En stock
2.430 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 125 mm
Quality Dress 540 FK
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567715 60
EAN / GTIN 4002748776908
Número del fabricante 177690

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Papel abrasivo Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 − 400, recubrimiento de estearato) de alta resistencia y dispersión densa. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A).
La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con Cierre por adherencia, p. ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40m/s.
De uso universal para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.