ECI-H4S 125-125C125CFE1.5 IC608 Corta, fresas de 4 hélices con diferente hélice y paso variable, para amortiguación de vibraciones

Número de artículo: 5669383
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5669383
EAN / GTIN 7291075362732
Número del fabricante 5669383
Número L L24180 2103

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1/8″ ,Equivalente en decimales 0.125″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/8″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 1-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/8″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.006″
  • Diámetro de corte (DC): 1/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.125″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/8″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.002 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 0.13″

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra