EC-H4S 08-08C08CF-E63 IC900 Fresas Cortas de 4 Labios con Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

Número de artículo: 3302411
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3302411
EAN / GTIN 7291075360981
Número del fabricante 3302411
Número L L24180 822

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 63 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.3 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra