EC-H4S 16-16C16CF-E82 IC900 Fresas Cortas de 4 Labios con Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

Número de artículo: 3302417
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie SOLIDMILL Tec Line
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3302417
    EAN / GTIN 7291075361049
    Número del fabricante 3302417
    Número L L24180 1145

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 82 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.6 mm
    • Diámetro de corte (DC) 16 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.11 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Longitud total (OAL) 82 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Tipo de mango Round

    De la misma serie "SOLIDMILL Tec Line" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra