EFS-B44 05-12C06-57 IC900 Combinación de Fresas de Metal Duro Integral para de Desbaste y Acabado en una sola Herramienta

Número de artículo: 5669243
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie FINISHRED
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5669243
EAN / GTIN 7291075012491
Número del fabricante 5669243
Número L L24180 1700

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 57 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.18 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.06 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "FINISHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra