• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EFSI-B44 500-1.0C500 IC900 Combinación de fresas de mango de metal duro para desbaste y acabado en una sola herramienta

Número de artículo: 5622110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie FINISHRED

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622110
EAN / GTIN 7291075013191
Número del fabricante 5622110
Número L L24180 2861

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1/2″ ,Equivalente en decimales 0.5″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.016″
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.5″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "FINISHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra