EFSI-B44 312-625C312 IC900 Combinación de fresas de metal duro para desbaste y acabado en una sola herramienta

Número de artículo: 5622108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FINISHRED

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5622108
EAN / GTIN 7291075013177
Número del fabricante 5622108
Número L L24180 2865

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.312″ ,Diámetro de corte (DC) 0.312″ ,Equivalente en decimales 0.312″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 5/8″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.312″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.012″
  • Diámetro de corte (DC): 0.312″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.312″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 5/8″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 45 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.003 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round

De la misma serie "FINISHRED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra